Motion
MH17501775500S

AS RAYMOND
MH17501775500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.7500 po de diamètre extérieur, 5.5000 po de longueur libre, 0.1770 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 23.7405 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165817
N° MFRMH17501775500S
Prix25.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH17501775500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.7500 po de diamètre extérieur, 5.5000 po de longueur libre, 0.1770 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 23.7405 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165817
N° MFRMH17501775500S
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
Prix25.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.58261 lb
  • Largeur
    1.7500 po.
  • Taille du fil
    0.1770 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    23.7405 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH17501775500S AVEC CROCHETS