Motion
MHM1302500040M

AS RAYMOND
MHM1302500040M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 13 mm, longueur libre 40.3 mm, calibre de fil 2.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 34.3 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166443
N° MFRMHM1302500040M
Prix12.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1302500040M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 13 mm, longueur libre 40.3 mm, calibre de fil 2.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 34.3 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166443
N° MFRMHM1302500040M
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
Prix12.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    40.3 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Poids
    0.0322 lb
  • Largeur
    13 mm
  • Taille du fil
    2.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    34.3 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1302500040M AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif