Motion
MHM1603200182M

AS RAYMOND
MHM1603200182M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 16 mm, longueur libre 181.8 mm, calibre de fil 3.2 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 9.83 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166523
N° MFRMHM1603200182M
Prix14.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1603200182M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 16 mm, longueur libre 181.8 mm, calibre de fil 3.2 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 9.83 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166523
N° MFRMHM1603200182M
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
Prix14.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    181.8 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Poids
    0.2944 lb
  • Largeur
    16 mm
  • Taille du fil
    3.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    9.83 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1603200182M AVEC