Motion
MHM1603200246S

AS RAYMOND
MHM1603200246S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 16 mm, longueur libre 245.8 mm, calibre de fil 3.2 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 6.12 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166526
N° MFRMHM1603200246S
Prix23.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1603200246S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 16 mm, longueur libre 245.8 mm, calibre de fil 3.2 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 6.12 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166526
N° MFRMHM1603200246S
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
Prix23.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    245.8 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Poids
    0.4528 lb
  • Largeur
    16 mm
  • Taille du fil
    3.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    6.12 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1603200246S AVEC