Motion
MHM1701600040S

AS RAYMOND
MHM1701600040S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 17 mm, longueur libre 39.7 mm, calibre de fil 1.6 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.52 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166528
N° MFRMHM1701600040S
Prix20.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1701600040S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 17 mm, longueur libre 39.7 mm, calibre de fil 1.6 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.52 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166528
N° MFRMHM1701600040S
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
Prix20.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    39.7 mm
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Poids
    0.0226 lb
  • Largeur
    17 mm
  • Taille du fil
    1.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.52 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1701600040S AVEC