Motion
MHM1701600294M

AS RAYMOND
MHM1701600294M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 17 mm, longueur libre 294.4 mm, calibre de fil 1.6 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.11 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166541
N° MFRMHM1701600294M
Prix11.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1701600294M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 17 mm, longueur libre 294.4 mm, calibre de fil 1.6 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.11 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166541
N° MFRMHM1701600294M
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
Prix11.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    294.4 mm
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Poids
    0.2896 lb
  • Largeur
    17 mm
  • Taille du fil
    1.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.11 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1701600294M AVEC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good