Motion
MHM1802500048S

AS RAYMOND
MHM1802500048S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 18 mm, longueur libre 48.3 mm, calibre de fil 2.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 8.91 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166544
N° MFRMHM1802500048S
Prix18.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1802500048S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 18 mm, longueur libre 48.3 mm, calibre de fil 2.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 8.91 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166544
N° MFRMHM1802500048S
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
Prix18.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    48.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Poids
    0.054 lb
  • Largeur
    18 mm
  • Taille du fil
    2.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    8.91 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1802500048S AVEC