Motion
MHM1802500123M

AS RAYMOND
MHM1802500123M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 18 mm, longueur libre 123 mm, calibre de fil 2.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 2.67 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166549
N° MFRMHM1802500123M
Prix13.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1802500123M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 18 mm, longueur libre 123 mm, calibre de fil 2.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 2.67 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166549
N° MFRMHM1802500123M
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
Prix13.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    123 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Poids
    0.1657 lb
  • Largeur
    18 mm
  • Taille du fil
    2.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    2.67 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1802500123M AVEC