Motion
MHM1803600151M

AS RAYMOND
MHM1803600151M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 18 mm, longueur libre 150.8 mm, calibre de fil 3.6 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 15.71 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166563
N° MFRMHM1803600151M
Prix14.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1803600151M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 18 mm, longueur libre 150.8 mm, calibre de fil 3.6 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 15.71 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166563
N° MFRMHM1803600151M
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
Prix14.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    150.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Poids
    0.3027 lb
  • Largeur
    18 mm
  • Taille du fil
    3.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    15.71 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1803600151M AVEC