Motion
MHM2002800186S

AS RAYMOND
MHM2002800186S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 185.6 mm, calibre de fil 2.8 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.86 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166594
N° MFRMHM2002800186S
Prix21.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2002800186S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 185.6 mm, calibre de fil 2.8 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.86 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166594
N° MFRMHM2002800186S
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
Prix21.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    185.6 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Poids
    0.3692 lb
  • Largeur
    20 mm
  • Taille du fil
    2.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    1.86 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2002800186S AVEC