Motion
MHM3204500298S

AS RAYMOND
MHM3204500298S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 32 mm, longueur libre 298 mm, calibre de fil 4.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.04 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166721
N° MFRMHM3204500298S
Prix38.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM3204500298S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 32 mm, longueur libre 298 mm, calibre de fil 4.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.04 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166721
N° MFRMHM3204500298S
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
Prix38.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    298 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Poids
    1.5342 lb
  • Largeur
    32 mm
  • Taille du fil
    4.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    3.04 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM3204500298S AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif