Motion
MHM3603200243M

AS RAYMOND
MHM3603200243M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 36 mm, longueur libre 243 mm, calibre de fil 3.2 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.5 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166730
N° MFRMHM3603200243M
Prix24.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM3603200243M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 36 mm, longueur libre 243 mm, calibre de fil 3.2 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.5 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166730
N° MFRMHM3603200243M
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
Prix24.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    243 mm
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Poids
    0.8638 lb
  • Largeur
    36 mm
  • Taille du fil
    3.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.5 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM3603200243M AVEC