Motion
MHM4504000103M

AS RAYMOND
MHM4504000103M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 45 mm, longueur libre 103 mm, calibre de fil 4 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 3.78 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166750
N° MFRMHM4504000103M
Prix14.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM4504000103M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 45 mm, longueur libre 103 mm, calibre de fil 4 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 3.78 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166750
N° MFRMHM4504000103M
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
Prix14.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    103 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Poids
    0.3236 lb
  • Largeur
    45 mm
  • Taille du fil
    4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    3.78 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM4504000103M AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif