Motion
MHM5505000202S

AS RAYMOND
MHM5505000202S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 55 mm, longueur libre 202 mm, calibre de fil 5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.7 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166775
N° MFRMHM5505000202S
Prix56.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM5505000202S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 55 mm, longueur libre 202 mm, calibre de fil 5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.7 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166775
N° MFRMHM5505000202S
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
Prix56.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    202 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Poids
    1.6334 lb
  • Largeur
    55 mm
  • Taille du fil
    5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    1.7 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM5505000202S AVEC