Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.5 mm
- Poids0.00054 lb
- Largeur3.5 mm
- Taille du fil0.55 mm
Détails
- Pays d’origineCN;É.-U.
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.45 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge
Aperçu
Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE T30980 - FIL DE MUSIQUE