Motion
T31090
Ressort d’extension - D.E. 4.5 mm, Taille de fil 0.63 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Matériau du fil de musique, Fréquence de ressort 1.73 N/mm
N° D’ARTICLE MI14167339
N° MFRT31090
Prix3.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort d’extension - D.E. 4.5 mm, Taille de fil 0.63 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Matériau du fil de musique, Fréquence de ressort 1.73 N/mm
N° D’ARTICLE MI14167339
N° MFRT31090
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
Prix3.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.5 mm
  • Poids
    0.00071 lb
  • Largeur
    4.5 mm
  • Taille du fil
    0.63 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.73 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE T31090 - FIL DE MUSIQUE