Motion
T32890
Ressort d’extension - D.E. 36 mm, Taille de fil 3.2 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Matériau du fil de musique, Fréquence de ressort 0.5 N/mm
N° D’ARTICLE MI14167509
N° MFRT32890
Prix24.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort d’extension - D.E. 36 mm, Taille de fil 3.2 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Matériau du fil de musique, Fréquence de ressort 0.5 N/mm
N° D’ARTICLE MI14167509
N° MFRT32890
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
Prix24.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Poids
    0.45279 lb
  • Largeur
    36 mm
  • Taille du fil
    3.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.5 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE T32890 - FIL DE MUSIQUE