Spécifications
Dimensions
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Largeur0.6250 po
- Poids0.16 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de fermetureDouble étanchéité
- Description longueLe suiveur de came CRD-16 est doté d’un double joint d’étanchéité, d’un diamètre extérieur de 1.0000 po, d’une largeur globale de 0.6250 po et d’un poids de 0.16 lb, ce qui le rend approprié pour les applications de chenille et de came.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCRD-16
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieDDC