Motion
CRD-18
Suiveur de came - 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI14210470
N° MFRCRD-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came - 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI14210470
N° MFRCRD-18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Description longue
    Le suiveur de came CRD-18 est doté d’une fermeture à double joint, d’un diamètre extérieur de 1.1250 po, d’une largeur globale de 0.6250 po et d’un poids de 0.19 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements à came à charge modérée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRD-18
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    DDC

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON CRD-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer