Motion
CRD-32
Suiveur de came - 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI14210477
N° MFRCRD-32
Prix170.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came - 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI14210477
N° MFRCRD-32
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
Prix170.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Description longue
    Le suiveur de came CRD-32 est doté d’un double joint d’étanchéité, d’un diamètre extérieur de 2.0000 po, d’une largeur globale de 1.2500 po et d’un poids de 1.32 lb, ce qui le rend adapté aux applications de suivi de charge élevée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRD-32
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    DDC

Aperçu

Description du fabricant
CRD-32 GOUJON