Spécifications
Dimensions
- Extérieur Diamètre3.5000 po
- Global Largeur2.0000 po
- Poids6.22 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe suiveur de came CRDC-56 est doté d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 3.5000 po, d’une largeur globale de 2.0000 po et d’un poids de 6.22 lb, ce qui le rend adapté aux applications de came à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCRDC-56
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieCRDC