Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.9375 po
- Poids0.97 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble étanchéité
- Description longueLe roulement à rouleaux de fourche YCRD-26 présente un diamètre d’alésage de 0.4375 po, un diamètre extérieur de 1.6250 po, une largeur globale de 0.9375 po, une conception à double fermeture et un poids de 0.97 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements à came, aux rouleaux de chenille et aux systèmes de guidage de convoyeur.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYCRD-26
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieYCRD