Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre2.7500 po
- Global Largeur1.5625 po
- Poids2.15 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble étanchéité
- Description longueLe roulement à rouleaux de fourche YCRD-44 présente un diamètre d’alésage de 0.7500 po, un diamètre extérieur de 2.7500 po, une largeur globale de 1.5625 po, une conception à double fermeture d’étanchéité et un poids de 2.15 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de cames et de chenilles robustes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYCRD-44
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieYCRD