Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale2.0625 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur2.0625 po
- Poids4.5 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de fermetureScellé
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYCRD-56
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Rpm max.1100 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieYCRD