Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Largeur0.6875 po
- Poids0.115 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble étanchéité
- Description longueLe roulement à rouleaux de fourche YCRDC-16 présente un diamètre d’alésage de 0.3125 po, un diamètre extérieur de 1.0000 po, une largeur globale de 0.6875 po, une conception à double fermeture et un poids de 0.115 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de rail-guide compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYCRDC-16
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieYCRDC