Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.8125 po
- Poids0.28 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble étanchéité
- Description longueLe roulement à rouleaux de fourche YCRDC-22 présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur globale de 0.8125 po, une conception à double fermeture et un poids de 0.28 lb, ce qui le rend idéal pour les suiveurs de came de précision et le guidage de chenille.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYCRDC-22
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieYCRDC