Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon1-3/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille2-1/2 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale4.6875 po
- Diamètre de la roue3.5000 po
Détails
- Type de support de roulettesSoudure
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge600 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la roueBande bleue sur le centre Alum
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de roueUltraGlide Ergo