Motion
S-ZFWH-8SWC95
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI14211958
N° MFRS-ZFWH-8SWC95
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI14211958
N° MFRS-ZFWH-8SWC95
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 5.0000 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    9.5000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Spinfinity forgé sans goupille
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2400 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement grise sur le centre Alum
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    UltraGlide 24-7

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-ZFWH-8SWC95 ZFWH 8X2 ULT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté