Motion
49-16-2691SA

MILWAUKEE TOOL
49-16-2691SA

1/2” – 2” Ensemble de mâchoires de presse et d’anneaux IPS-ASP pour outil de presse à longue portée M18™ FORCE LOGIC™
N° D’ARTICLE MI14230984
N° MFR49-16-2691SA
Prix22,217.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2691SA

1/2” – 2” Ensemble de mâchoires de presse et d’anneaux IPS-ASP pour outil de presse à longue portée M18™ FORCE LOGIC™
N° D’ARTICLE MI14230984
N° MFR49-16-2691SA
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
Prix22,217.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse de mâchoires et d’anneaux MILWAUKEE® 1/2” – 2” IPS-ASP pour l’outil de compression à long lancer M18™ FORCE LOGIC offre une alternative plus rapide aux méthodes de connexion traditionnelles en acier inoxydable. La trousse de mâchoire et d’anneau IPS-ASP est conçue pour être utilisée sur les raccords en acier inoxydable Vic-Press® SmartPress® et Victaulic® d’Apollo®. La mâchoire et l’anneau IPS-ASP vous permettent d’appuyer sur les connexions sur la tuyauterie en acier inoxydable 1/2”- 2” de type 5 et 10 de type 304/304L et 316/316L . Les mâchoires de l’outil de compression se connectent directement à l’outil de compression à long lancer M18™ FORCE LOGIC . La conception en ligne de l’outil de compression à long lancer M18™ FORCE LOGIC , combinée aux mâchoires IPS-ASP, offre un accès inégalé dans les espaces restreints.
  • Comprend
    Mâchoire de presse IPS-ASP 1-1/2 po pour M18 FORCE LOGIC Mâchoire de presse IPS-ASP Tools1-3/4 po pour M18 FORCE LOGIC Mâchoire de presse IPS-ASP Tools1-1 po pour M18 FORCE LOGIC Mâchoire de presse IPS-ASP Tools1-1-1/2 po pour M18 FORCE Mâchoire de presse IPS-ASP Tools1-2 po pour M18 FORCE LOGIC Mâchoire Tools1-Ring Mâchoir 21-Carrying
  • Numéro CUP du fabricant
    045242771219
  • CUP_NON
    045242771219

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2691SA MÂCHOIRE/ANNEAU IPS-ASP M18 1/2-2 PO
  • Conçu pour être utilisé avec les raccords SmartPress®
  • À utiliser avec l’outil de presse à long lancer M18™ FORCE LOGIC .
  • Raccords contrôlés en acier inoxydable sans flamme
  • Crée des joints sécurisés en un seul cycle
  • Conception en ligne pour un accès inégalé
  • Les anneaux en acier durable et les mâchoires d’anneau offrent une durée de vie exceptionnelle
  • La conception de l’anneau 2-Hinge offre des connexions de qualité en trimestres rapprochés
  • Alternative plus efficace au soudage et au filetage

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues