FALK 1050T HUB 1.500 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1050T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.5000 po, 2.38 (T10) po, 2.38 (T20) po, 2.38 (T31) po, 2.38 (T35-Shaft moyeu) po, longueur de 2.38 (T35-T moyeu) po à travers l’alésage