Motion
AR40K-N04E3-YZA-D

SMC CORP OF AMERICA
AR40K-N04E3-YZA-D

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/2 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI14241507
N° MFRAR40K-N04E3-YZA-D
Prix145.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR40K-N04E3-YZA-D

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/2 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI14241507
N° MFRAR40K-N04E3-YZA-D
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
Prix145.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Manocontacteur numérique
    Sortie : sortie PNP, Entrée électrique : Câblage de l'entrée inférieure
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le haut
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Manocontacteur numérique : avec fonction de sélection de l'unité
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR40K-N04E3-YZA-D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté