Motion
ARM10F3-33BG-Z-N

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F3-33BG-Z-N

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, filetage d’entrée de la tubulure, coude, orifice de sortie de 4 mm, filetage de sortie de la tubulure, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI14243877
N° MFRARM10F3-33BG-Z-N
Prix90.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F3-33BG-Z-N

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, filetage d’entrée de la tubulure, coude, orifice de sortie de 4 mm, filetage de sortie de la tubulure, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI14243877
N° MFRARM10F3-33BG-Z-N
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
Prix90.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    6 mm
  • Taille du port de sortie
    4 mm

Détails

  • Accessoires
    Support, affichage de pression, écrou de panneau
  • Manocontacteur numérique
    Collecteur NPN ouvert
  • Position du port d’entrée
    Bas
  • Type de port d’entrée
    Coude
  • Type de bouton
    Type de bouton avant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Position du port de sortie
    Haut
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité de pression
    Unité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATION DE COLLECTEUR COMPACT ARM10F3-33BG-Z-N

You May Also Like

Les clients ont également acheté