FALK 1020T HUB .750 BORE 3/16 X 3/32 KW
Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1020T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 0.7500 po, 1.38 (T31) po, 1.38 (T35-Shaft ) po, 1.88 (T10) po, 1.88 (T20) po, longueur de 1.88 (T35-T ) po à travers l’alésage