Motion
360MXL019
Courroie de distribution synchrone – MXL, pas de 0.0800 po, longueur de pas de 91.44 mm, largeur de 0.1875 po, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI14248909
N° MFR360MXL019
Prix5.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – MXL, pas de 0.0800 po, longueur de pas de 91.44 mm, largeur de 0.1875 po, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI14248909
N° MFR360MXL019
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
Prix5.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.1900 po
  • Global Largeur  
    0.1875 po
  • Pas
    0.0800 po
  • Longueur du pas
    91.44 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    MXL
  • Type de courroie
    MXL
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de tissu
    Tissu résistant à l’abrasion
  • Matériel
    Chloroprène
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 100°C / -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur | Résistant au froid | Résistant à l’abrasion
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
360MXL019 COURROIES DE DISTRIBUTION OPTIBELT ZR