Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie0.1200 po
- Global Largeur0.1250 po
- Pas0.0800 po
- Longueur du pas247.90 mm
- Poids0.007 lb
Détails
- Section de la ceintureMXL
- Type de courroieMXL
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de tissuTissu résistant à l’abrasion
- MatérielChloroprène
- Température de fonctionnement maximale100°C / 212 °F
- Température maximale100°C / 212 °F
- Nombre de Dents122
- Plage de température de fonctionnement-30 à 100°C / -22 à 212 °F
- Matériau de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur | Résistant au froid | Résistant à l’abrasion
- CôtésSimple face