Motion
150AT10/10000AFX

OPTIBELT CORPORATION
150AT10/10000AFX

Courroie de distribution synchrone – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 10000 mm, largeur de 150 mm, 1000 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14249404
N° MFR150AT10/10000AFX
Prix8,087.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
150AT10/10000AFX

Courroie de distribution synchrone – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 10000 mm, largeur de 150 mm, 1000 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14249404
N° MFR150AT10/10000AFX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,087.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    150 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    10000 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT10
  • Type de courroie
    AT10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    1000
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
150AT10/10000AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIM