Motion
100/14M11004AFX

OPTIBELT CORPORATION
100/14M11004AFX

Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 11004 mm, largeur de 100 mm, 786 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250148
N° MFR100/14M11004AFX
Prix9,410.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
100/14M11004AFX

Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 11004 mm, largeur de 100 mm, 786 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250148
N° MFR100/14M11004AFX
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
Prix9,410.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    100 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    11004 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Standard
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    786
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
100/14M11004AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMI