Motion
14M170-ST
Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 170 mm, 3571 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250596
N° MFR14M170-ST
Prix602.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 170 mm, 3571 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250596
N° MFR14M170-ST
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
Prix602.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Global Largeur  
    170 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    50000 mm
  • Poids
    1.257 lb/pi

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    3571
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Cordon en acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
14M170-ST OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ACIER)