Motion
14MLP115-ST
Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 115 mm, 3571 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250607
N° MFR14MLP115-ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 115 mm, 3571 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250607
N° MFR14MLP115-ST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Global Largeur  
    115 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    50000 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    3571
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
14MLP115-ST OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ACIER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif