Motion
25-410-30-psi/barre

NOSHOK INC
25-410-30-psi/bar

Manomètre, boîtier 2.5" 304SS , 316SS interne, 30 psi/bar, raccord arrière mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI14260350
N° MFR25-410-30-psi/bar
Prix232.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-410-30-psi/bar

Manomètre, boîtier 2.5" 304SS , 316SS interne, 30 psi/bar, raccord arrière mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI14260350
N° MFR25-410-30-psi/bar

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix232.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140 °F
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Trogamide
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
25-410-30-PSI/BAR 400/500 SÉRIE TOUS
  • Jauge sèche ou liquide de remplissage résistante à la corrosion
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 20,000 psi
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide.