Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.5000 po
Détails
- Précision1.6
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
- Plage de pression de la jauge60 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleTrogamide
- MatérielAcier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 60 psi
Aperçu
- Jauge sèche ou liquide de remplissage résistante à la corrosion
- Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 20,000 psi
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
- Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
- Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide.