Motion
40-500-1500-psi

NOSHOK INC
40-500-1500-psi

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 1500 psi, raccord inférieur mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260363
N° MFR40-500-1500-psi
Prix338.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-500-1500-psi

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 1500 psi, raccord inférieur mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260363
N° MFR40-500-1500-psi
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
Prix338.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
40-500-1500-PSI SÉRIE 400/500 TOUS
  • Jauge sèche ou liquide de remplissage résistante à la corrosion
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 20,000 psi
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL).