Motion
40-510-1500-psi-1/4

NOSHOK INC
40-510-1500-psi-1/4

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 1500 psi,4 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260373
N° MFR40-510-1500-psi-1/4
Prix 366.61 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-510-1500-psi-1/4

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 1500 psi,4 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260373
N° MFR40-510-1500-psi-1/4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 366.61 $/chaque

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
TOUTES LES SÉRIES 40-510-1500-PSI-1/4 400/500
  • Jauge sèche ou liquide de remplissage résistante à la corrosion
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 20,000 psi
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL).

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté