Motion
25-310-SST-3000-psi/barre

NOSHOK INC
25-310-SST-3000-psi/bar

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi/bar, raccord arrière de 7/16 po-20, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260398
N° MFR25-310-SST-3000-psi/bar
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-310-SST-3000-psi/bar

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi/bar, raccord arrière de 7/16 po-20, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260398
N° MFR25-310-SST-3000-psi/bar
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    0 à 160 °F
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité en alliage de cuivre enroulé
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 3,000 psi

Aperçu

Description du fabricant
25-310-SST-3000-PSI/BAR 300 SÉRIE
  • Jauge remplie de liquide robuste de haute qualité
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Boîtier en laiton moulé avec finition en laiton naturel
  • Alliage de cuivre ou pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide.