Motion
FC-IP-307RE-MOD

DODGE
FC-IP-307RE-MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - 3.4375 po d’alésage, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14297619
N° MFRFC-IP-307RE-MOD
Prix3,313.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-IP-307RE-MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - 3.4375 po d’alésage, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14297619
N° MFRFC-IP-307RE-MOD
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
Prix3,313.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Poids
    29.67 lb

Détails

  • Série de roulements
    22218
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    144747 FC-IP-307RE-MOD PALIERS
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le modèle F4S-IP-107 MOD est un roulement à rouleaux sphérique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-7/16 po, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série F4S-IP . L’appareil pèse 5.200 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    144747
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Série
    FC-IP
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
144747 FC-IP-307RE-MOD PALIERS