Motion
M8H23T36C7518CP

DODGE
M8H23T36C7518CP

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : 8, 23:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14297789
N° MFRM8H23T36C7518CP
Prix71,003.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M8H23T36C7518CP

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : 8, 23:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14297789
N° MFRM8H23T36C7518CP
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
Prix71,003.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    8
  • Taille du boîtier
    8
  • Taille du réducteur du fabricant
    8
  • Rapport nominal
    23:1
  • Ratio
    23
  • Poids
    2217 lb, 1005.61 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H23T36C7518CP
  • Réduction
    Double
  • Série
    M8H

Aperçu

Description du fabricant
M8H23T36C7518CP MTA TAILLE 8, 23:1360 C-FA