Motion
17MA05L71

DODGE
17MA05L71

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 71D
N° D’ARTICLE MI14298127
N° MFR17MA05L71
Prix2,162.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17MA05L71

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 71D
N° D’ARTICLE MI14298127
N° MFR17MA05L71
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
Prix2,162.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Couple de sortie maximal
    443 po/lb;50.052 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    71D
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1050 lbf;4670.633 N
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Longueur de l’arbre
    1.7400 po;44.19 mm
  • Poids
    29 lb, 13.154 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.2100 hp, Sortie 2.0400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.2100 hp, Sortie 2.0400 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17MA05L71
  • Puissance d’entrée maximale
    2.2100 hp
  • Sortie
    2.0400 hp;1.521 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4670.633 N, 1050 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC;Cadre 71D
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 4.5300 hp ; Sortie 2.0400 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    443 po-lb;50.052 Nm

Aperçu

Description du fabricant
17MA05L71 TAILLE DE TIGRE MÉTRIQUE 17 AVEC IEC