Motion
H4C56S04138

DODGE
H4C56S04138

Réducteur de vitesse en ligne - 41.38:1 Réduction, 41.38:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298324
N° MFRH4C56S04138
Prix2,886.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C56S04138

Réducteur de vitesse en ligne - 41.38:1 Réduction, 41.38:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298324
N° MFRH4C56S04138

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,886.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    108
  • Couple de sortie maximal
    339.971 N-m;3009
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    52 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    41.38:1
  • Longueur de l’arbre
    59.94 mm;2.3600 po
  • Poids
    24.494 kg, 54 lb

Détails

  • Ratio réel
    41.38:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H4C56S04138
  • Puissance d’entrée maximale
    10.360 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6747.952 N, 1517 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    41.38:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis ILH
  • Normes respectées
    Certifié ATEX
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    3009 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
H4C56S04138 HB483CN56C/41.38A1SI1.250X2.