Motion
H16C25S09430

DODGE
H16C25S09430

Réducteur de vitesse en ligne - 94.3:1 Réduction, 94.3:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 101.60 mm, 4.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298329
N° MFRH16C25S09430
Prix36,541.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H16C25S09430

Réducteur de vitesse en ligne - 94.3:1 Réduction, 94.3:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 101.60 mm, 4.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298329
N° MFRH16C25S09430

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36,541.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Couple de sortie maximal
    14000.399 N-m;123914
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Taille de sortie
    4.0000 po
  • Ratio
    94.3:1
  • Longueur de l’arbre
    210.06 mm;8.2700 po
  • Poids
    1071 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    10.360 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    79044.898 N, 17770 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    94.3:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    123914 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
H16C25S09430 HB1683CN250TC/94.30 A1 S I
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon