Motion
H14C32S03028

DODGE
H14C32S03028

Réducteur de vitesse en ligne - 30.28:1 Réduction, 30.28:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298332
N° MFRH14C32S03028
Prix27,977.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H14C32S03028

Réducteur de vitesse en ligne - 30.28:1 Réduction, 30.28:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298332
N° MFRH14C32S03028
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
Prix27,977.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    320TC
  • Rapport nominal
    17 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po, 92.08 mm
  • Taille de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    30.28:1
  • Longueur de l’arbre
    169.93 mm;6.6900 po
  • Poids
    715 lb

Détails

  • Ratio réel
    30.28:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    1.140 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    35189.881 N, 7911 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    30.28:1
  • Série
    Quantis ILH
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
H14C32S03028 HB1482CN320TC/30.28A1SI3.62
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon